Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ASSY® 3.0 Vite fissaschienali
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vite fissaschienali - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vite fissaschienali - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vite fissaschienali - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vite fissaschienali - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 3.0 Vite fissaschienali

Per fissare gli schienali o i materiali sottili al legno.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Forma della testa speciale con superficie di contatto estesa



Impronta AW, maggiore potenza


  • Ottima trasmissione della forza

  • Accoppiamento perfetto

  • Posizionamento rapido

  • Posizionamento saldo della vite

  • L'inserto non fuoriesce praticamente mai

  • Nessuna oscillazione

  • Nessun danno al rivestimento superficiale della vite
Indicazione

Per manici in legno usare solo il diametro 4 mm.



Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. È preferibile utilizzare solo viti senza filettatura con punta ottimizzata (punta forante, punta filettata, filettatura ad anello, bordo seghettato, scanalatura self-clearing ecc.) in tasselli di plastica, ad es. ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.