Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ASSY® 3.0 Vite per legno zinco-nichel
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vite per legno zinco-nichel - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vite per legno zinco-nichel - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vite per legno zinco-nichel - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vite per legno zinco-nichel - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vite per legno zinco-nichel - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vite per legno zinco-nichel - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 3.0 Vite per legno zinco-nichel

Per applicazioni eccezionali nelle classi di servizio: 1 e 2. Combina la robustezza di una vite in acciaio con un'eccellente protezione antiruggine grazie a una superficie estremamente resistente alla corrosione in atmosfere contenenti sale.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • La resistenza alla corrosione è cinque volte superiore a quella di una superficie in acciaio zincato giallo (500 ore di esposizione ai test in nebbia salina di cui alla norma DIN Zinco-EN ISO 9227)

  • Il suo rivestimento conferisce alla vite ASSY un aspetto di acciaio inossidabile di alta qualità

  • Senza cromo esavalente


Filetto asimmetrico


Maggiore tenuta all'estrazione e avvitamento con sforzo ridotto



Intaglio AW


Accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio



Tasche raccoglitrucioli


Per un montaggio a filo perfetto anche nella ferramenta



Elica alesatrice


Per un minore attrito del gambo della vite (a partire dalla misura 5 x 70)



Punta ad anello o punta controfiletto


Consente avvitamenti vicini ai bordi

Indicazione

Non utilizzabili per


  • Legno con contenuto elevato di acido tannico

  • Legno impregnato in autoclave

  • Esposizione diretta agli agenti atmosferici (classe di utilizzo 3)


Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. Consigliamo pertanto l'utilizzo esclusivo di viti senza punte filettate ottimizzate (punta per foratura, punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, ad esempio ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.



Per fissaggi di elementi in metallo su legno, prevedere una svasatura precisa sul metallo.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.