Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa ASME B18.3, acciaio legato grezzo, testa bassa, UNC (comparabile al filetto metrico ISO)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
1 pollice = 25,4 mm
La classe di resistenza della lega "alloy" è paragonabile alla classe di resistenza metrica 12.9
Le viti a esagono incassato conformi allo standard ASME B 18.3 non sono indicate con la classe di resistenza sulla testa, in quanto hanno un'unica classe di resistenza secondo le proprietà meccaniche ASTM F835.
Tolleranza filettatura standard come da ASME B1.1 = 3A (per filetto femmina)
Le viti hanno una resistenza solo limitata; cfr. ASME 18.3, Tabella 1G, e ASTM F835, Tabella 3, punto A
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.