Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Grano con esagono incassato e punta a coppa ASME B18.3, acciaio inox 18-8, UNC (comparabile al filetto metrico ISO)
Grano con esagono incassato e punta a coppa ASME B18.3, acciaio inox 18-8, UNC (comparabile al filetto metrico ISO) - 1
Grano con esagono incassato e punta a coppa ASME B18.3, acciaio inox 18-8, UNC (comparabile al filetto metrico ISO) - 2
Grano con esagono incassato e punta a coppa ASME B18.3, acciaio inox 18-8, UNC (comparabile al filetto metrico ISO) - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grano con esagono incassato e punta a coppa ASME B18.3, acciaio inox 18-8, UNC (comparabile al filetto metrico ISO)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

1 pollice = 25,4 mm



Tolleranza filettatura standard come da ASME B1.1 = 3A (per filetto maschio)