Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale, poll. ASME B18.2.2 acciaio GR2 grezzo , UNC (analogo al filetto metrico ISO)
Dado esagonale, poll. ASME B18.2.2 acciaio GR2 grezzo , UNC (analogo al filetto metrico ISO) - 1
Dado esagonale, poll. ASME B18.2.2 acciaio GR2 grezzo , UNC (analogo al filetto metrico ISO) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, poll. ASME B18.2.2 acciaio GR2 grezzo , UNC (analogo al filetto metrico ISO)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

1 POLLICE (poll.) = 25,4 mm



Le proprietà meccaniche sono regolamentate dalla norma SAE J995



Tolleranza filetto standard come da ASME B1.1 = 2B (per filetto interno)