Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per montaggio distanziato AMO®-Y 11,5 mm
Per l'installazione di finestre e porte, lo specialista in calcestruzzo cellulare
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Con rivestimento speciale e geometria della filettatura ottimizzata
- Fissaggio rimovibile e senza tensioni
- Tempi di montaggio brevi poiché non sono necessari utensili per l'inserimento
- Inserto AW per una maggiore durata della punta, migliore trasferimento delle forze di avvitamento e assenza di forze di estrazione
- Rimovibile
- In acciaio con finitura speciale colore argento
Approvazione edile generale per l'ancoraggio di finestre in cemento e muratura
Test effettuato con vite per serramenti AMO-Y 11,5 mm fissando una porta-finestra in PVC ad una struttura senza supporti laterali o spessori in muratura in calcestruzzo cellulare PP 1,6-0,30. Rapporto di prova n. 11-002642-PR01 del sabato 25 maggio 2012
Situazione di posa di singoli serramenti: Pianificare, calcolare e confermare utilizzando lo strumento di montaggio ift all'indirizzo www.montagetool.de
La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). Fare riferimento alle linee guida per la progettazione e la posa in opera di porte e finestre (art. no. 5995 000 000). Per garantire il montaggio dei serramenti a prova di caduta, in conformità alle linee guida e alle norme vigenti, utilizzare sistemi di fissaggio approvati (ad esempio la guida per l'installazione di serramenti W-ABZ) o chiedere l'approvazione per ogni singolo caso.
Montaggio distanziato veloce e senza tensione di telai di finestre e porte
- Montaggio distanziato senza tensione per telai di qualsiasi materiale per l'ancoraggio nel calcestruzzo cellulare
- Per il fissaggio di porte e finestre in calcestruzzo cellulare
- Montaggio di telai per porte e finestre con un preforo ∅ 10 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.