Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
AMO®-light per montaggio distanziato
AMO<SUP>®</SUP>-light per montaggio distanziato - 1
AMO<SUP>®</SUP>-light per montaggio distanziato - 2
AMO<SUP>®</SUP>-light per montaggio distanziato - 3
AMO<SUP>®</SUP>-light per montaggio distanziato - 4
AMO<SUP>®</SUP>-light per montaggio distanziato - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

AMO®-light per montaggio distanziato

Per il fissaggio di carichi leggeri su facciate isolate. Innovativa struttura con tassello in nylon integrato nel gambo della vite

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Vite e tassello sono forniti in kit, consentendo di ridurre il costo



Installazione più semplice grazie al processo di inserimento rapido



Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa



Vite AMO-Light


Tassello in nylon con codolo a vite in poliammide di alta qualità (nylon)



Tassello in plastica per serramenti SHARK® UR 10


  • Espansione nelle quattro direzioni

  • Le alette presenti sul corpo in plastica prevengono la rotazione incontrollata del tassello

  • In poliammide di alta qualità (nylon)


L'elemento di fissaggio viene fissato nel gambo a vite avvitando una vite truciolare da 4 mm (senza punta autoforante, controfiletto, filetto anello) nel tassello in nylon (il tassello in nylon si trova nel gambo a vite)



Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

Indicazione

Kit combinato composto da: Vite AMO®-Light + tassello in plastica per serramenti SHARK® UR 10

Area di applicazione