In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
46 articoli con 114 versioni trovati
Ottone (privo di piombo e cadmio), doppia zigrinatura per un fissaggio sicuro, possibilità di fusione in plastiche termoplastiche
Agente essiccante di ricambio, adatto ad esempio per dry box Prusa Pro, confezionato in un sacchetto di pellicola con barriera in alluminio per la conservazione a lungo termine, ideale come ricambio
The adhesion promoter set for 3D printing PA, PC, PP and PLA, ABS, HiPS, PETG and TPU provides reliable adhesion on hot printing beds and enables easy removal of the part and adhesive residue after cooling
Standard adhesion promoter for PLA, ABS, HiPS, PETG and TPU
Per linserimento in componenti in materiale plastico stampati in 3D realizzati con materiali come PLA, PETG, ABS, ecc.
100% prive di piombo e cadmio
PC adhesion promoter for polycarbonate
Punta per saldatura al 100% priva di piombo e cadmio
Ugello in acciaio temprato di alta qualità a flusso elevato con rivestimento resistente alla corrosione, sviluppato appositamente per materiali abrasivi e temperature elevate
Questo ugello in ottone completamente metallico ad alta precisione per Nextruder combina ugello e blocco riscaldante in un unico componente.
The DIANOZ 3D printer nozzle ensures uniform material extrusion, smooths the component surface during printing and offers maximum wear protection even with highly abrasive materials.
Lugello standard E3D Revo™ da 0,25 mm consente di ottenere dettagli di stampa particolarmente precisi ed è compatibile con la stampante Prusa Pro HT90.
Ugello in ottone E3D High Flow di alta qualità progettato appositamente per portate volumetriche più elevate
Inserti filettati (corti e standard) M2-M8 realizzati in ottone privo di piombo e cadmio
Lugello E3D Revo™ HTX consente una stampa 3D affidabile a temperature fino a 500 °C ed è compatibile con la stampante Prusa Pro HT90.
Questo adattatore rende il Nextruder compatibile con qualsiasi ugello V6 da utilizzare su Original Prusa XL, MK4S o CORE One.
Metal adhesion promoter for metal filaments such as BASF Ultrafuse 316L and Ultrafuse 17-4 PH
Set di punte di saldatura Weller XT, 100% prive di piombo e cadmio
Flex adhesion promoter for flexible materials such as TPE and TPC
Set di punte di saldatura T12, 100% prive di piombo e cadmio
Lugello completamente in metallo ad alta precisione e flusso elevato con Core Heating Technology (CHT) combina in un unico prodotto un corpo riscaldante, una guida del filamento in metallo e un ugello in ottone.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Per l'inserimento in componenti in materiale plastico stampati in 3D realizzati con materiali come PLA, PETG, ABS, ecc.