Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Enchufe de inyector Para motores Ford 2.0 TDCI EcoBlue
Toma especial para extraer la unidad base del inyector fijada en la cabeza cilíndrica del cuerpo de la boquilla
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- El cuerpo de la boquilla se puede extraer por separado mediante una varilla
- Ideal para complementar el set de herramientas de desmontaje del inyector n.º de art. 1952003535
Motores Ford EcoBlue 2.0: motores de a partir de 2016:
- Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max /Transit y Custom (a partir del modelo de 2018), etc.
- Códigos de motor: YLFS 77 kW - YLF6 77 kW - YMFS 96 kW - YMF6 96 kW - YNFS 125 kW - YNF6 125 kW - YLR6 77 kW - YMR6 96 kW - YNR6 125 kW
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!