Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Válvula de transportador
Capacidad de carga de alta presión: se adapta a casi todas las llantas
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Reborde de sellado muy flexible
- Sellado fiable
Disco de presión patentado con punto de rotura predeterminado
- No se necesitan herramientas especiales para el desmontaje
- Evita daños en las llantas
Combina las ventajas de las válvulas de caucho y metálicas
- Carga de presión aumentada (hasta 7 bar)
- Ahorro de tiempo y esfuerzo
Resistente a temperaturas de -40°C a +130°C
Especialmente diseñada para vehículos de transporte y autocaravanas, vehículos todoterreno y vehículos comerciales ligeros
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!