Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Válvula de goma para turismos, a presión
Con fecha de fabricación grabada con láser en el vástago de la válvula
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Fabricación conforme a la norma DIN 7780
Producto sometido a fugas al 100 % por el fabricante
Ejemplo de una fecha de fabricación grabada con láser en el cuerpo de la válvula:
W4511 se refiere a Würth, a la semana 45 del año 2011
En caso de que se almacenen de conformidad con la norma DIN 7716, recomendamos instalar las válvulas de goma en un plazo de 24 meses tras su fabricación. Es fundamental garantizar su correcta instalación con una herramienta adecuada (palanca de montaje de válvula, n.º art. PR01_071554_04) y con la lubricación suficiente (pasta de montaje de neumáticos, n.º art. PR01_08901241 o PR01_08901221)
Limitación de velocidad:
- En neumáticos sin cámara de aire de coches que circulen a una velocidad en torno a >210 km/h (V, W, Y o ZR), se deben utilizar válvulas metálicas (de fijación) o soportes de válvulas para limitar la desviación de la válvula a un ángulo máximo de 25°.
- En algunos casos, la construcción de la llanta permite garantizar que no se sobrepasará la desviación máxima de la válvula. (El usuario deberá comprobar este aspecto en cada caso).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!