Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Válvula de goma para turismos, a presión Eco
Con fecha de fabricación grabada con láser en el vástago de la válvula
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Producción conforme a la E.T.R.T.O
(Organización técnica europea de neumáticos y llantas)
Ejemplo de una fecha de fabricación grabada con láser en el cuerpo de la válvula:
4511 se refiere a la semana 45 del año 2011
El montaje parcial (TM) permite reducir costes y tiempo
Tapones de plástico incluidos en bolsa de polietileno
Junta adicional
Tapa de válvula de latón niquelado con junta (MK)
En caso de que se almacenen de conformidad con la norma DIN 7716, recomendamos instalar las válvulas de goma en un plazo de 24 meses tras su fabricación. Es esencial garantizar un montaje correcto con una herramienta apta (, número de artículo 071554 04 ) y lubricación suficiente (Pasta de montaje de neumáticos, número de artículo 08901241 , o Pasta de montaje de neumáticos, número de artículo 08901221 )
Limitación de velocidad:
- En neumáticos sin cámara de aire de coches que circulen a una velocidad en torno a >210 km/h (V, W, Y o ZR), se deben utilizar válvulas metálicas (de fijación) o soportes de válvulas para limitar la desviación de la válvula a un ángulo máximo de 25°.
- En algunos casos, el diseño de la llanta permite garantizar que no se sobrepasará la desviación máxima de la válvula. (El usuario deberá comprobar este aspecto en cada caso).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!