Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Unidad de ventilación WSH AIR III Para Casco para soldar automático, WSH AIRE III 5-13 y Pantalla de protección facial WSH AIR III
Unidad de ventilador para suministrar aire fresco filtrado durante los trabajos de soldadura y rectificado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Potente flujo de aire de 3 etapas: 170/210/240 l/min
- Flujo de aire constante gracias al control del sensor
- Comprobación automática del dispositivo cada vez que se enciende
- Nivel máximo de protección TH3P EN 12941 (filtrado del 99,8 % de partículas y humo)
- Buena vida útil gracias a la superficie del filtro de 0,5 x 0,5 m
- Potente batería de iones de litio con indicador de nivel de carga y hasta 18 horas de funcionamiento
Se puede usar durante períodos prolongados gracias a la circulación activa del aire fresco
- Se puede utilizar junto con Casco para soldar automático, WSH AIRE III 5-13 para procedimientos de soldadura eléctrica y junto con Pantalla de protección facial WSH AIR III para trabajos de lijado
- Se puede utilizar para trabajos con pintura al agua en los que no se requiere protección contra explosiones
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!