Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tubo corrugado de acero inoxidable para instalaciones solares
Preaislado con vellón Flexen® para uso solar, incluido el cable del sensor
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Resistente a temperaturas de hasta +220 °C
- Material de construcción clase B1 = pirorretardante
- La pérdida de calor corresponde a las dos tuberías instaladas individualmente, que tienen un aislamiento EnEV del 100 %
- El aislamiento flexible también se puede adaptar a condiciones de instalación difíciles
- Se puede curvar a mano, sin perder la solidez ni su resistencia a la torsión
- Ofrece una conexión sencilla y segura con un racor roscado o dispositivo de conformación
- Ya equipado con tuerca de unión en un extremo
- Capa exterior resistente a desgarros y a los rayos UV
- En rollos (hasta 40 m). Puede acortarse a longitudes individuales para un menor desperdicio
Para tuberías de instalaciones solares térmicas interiores y exteriores
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!