Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Para luces LED 12V
For 12 V and 24 V lights
For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
Para bombilla LED con sistema de conexión LED A (12V) y LD1 (350mA)
For extending LED light runs on a 24-V system
For connection to the EASYLUX LED transformer, for 12 V LED lights
With LED A plug-in system
Bolsa de resina para colada con resina para colada de tipo WÜ de hasta 10 kV
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Puntera para aislado de cable con cuello de plástico De conformidad con la norma DIN 46228, Parte 4
Manguera termorretráctil de pared fina
Bridas KBL 2, negras Con lengüeta de plástico