Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
16 artículo(s) con 42 versiones encontrado(s)
Para luces LED 12V
LED transformer 12 V with 4-channel colour and dimming control
LED transformer 12 V with 1-channel colour and dimming control via radio or Zigbee
For EBL-350-5
For EBL-350-7
For EBL-350-6
Built-in transformer, only suitable for suspended ceilings
LED transformer 24V with 4-channel colour and dimming control
With a plug-in 6-way or 8-way lamp distributor with or without radio control
LED control system 24 V for RGB and luminaires with adjustable white
LED transformer 12 V with 1-channel colour and dimming radio control
LED transformer 24 V with bare cable ends, with protection class IP67
Plastic LED transformer with wireless RGB controller for 24 V LED flex lights.
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Tapones para carrocería
Surtido de tapones para carrocería 200 piezas en el maletín de sistema 4.4.1
Surtido de tapones de sellado de carrocería
Tira LED flexible
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Tira de luces LED Flex
Llave universal para armarios de distribución 9 en 1