Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tornillo para hormigón con cabeza avellanada W-BS/S
Las máximas capacidades de carga y un montaje eficaz. Para montaje de elementos estructurales encastrados como barandillas o pasamanos en hormigón; acero cincado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Versiones
Uso muy flexible
Tres profundidades de anclaje (tamaños 6 a 14) y una gran variedad de tipos
La fijación se puede ajustar hasta dos veces después del montaje
(Tamaños 8 a 14) para, por ejemplo, facilitar la alineación de barandas o placas de anclaje (siga las instrucciones de montaje en el permiso o el folleto adjunto)
- Altas cargas
- Holgura axial y de bordes reducida gracias al bajo efecto de expansión
- Montaje sencillo y muy rápido
- No requiere par de instalación
- Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
- Se puede montar con una broca de extracción Würth (tamaños 8–10)
ETA-16/0043 para las fijaciones individuales
Opción 1, hormigón fisurado y no fisurado (tamaños 6 a 10), rendimiento sísmico de la categoría C1 (tamaños 8 a 10), rendimiento sísmico de la categoría C2 (tamaños 8 a 10, solo acero cincado)
ETA-16/0128 para las fijaciones múltiples
Hormigón (tamaños 5 y 6)
Techos huecos de hormigón pretensado (tamaño 6)
Resistencia al fuego
R30, R60, R90, R120; Informe técnico TR020 (incluido en las homologaciones)
A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal recomendado. Si hay varios anclajes dispuestos uno detrás del otro en la misma dirección de carga, solo se coloca un anclaje para cargas a cortantes.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4206421.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4206422.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4332957.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37435254.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162590.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162589.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162588.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162587.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162586.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162592.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662258.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662259.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662261.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662262.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662263.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662264.jpg)
Fijación individual, tamaños 6 a 10:
Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 para los tamaños 8 a 10)
Fijación múltiple, tamaños 5 y 6:
Anclaje de sistemas sin soporte de carga en hormigón fisurado y no fisurado
Para trabajos de fijación en techos huecos de hormigón pretensado, tamaño 6
Diseñado específicamente para montaje encastrado de gran atractivo estético:
Por ejemplo: escaleras y barandillas de balcón, pasamanos, construcciones de acero, subestructuras de madera, perfiles metálicos
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin aprobación)
W-BS-A/S (acero cincado) se puede utilizar en zonas interiores secas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!