Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal
Las máximas capacidades de carga y un montaje eficaz. Ideal para el montaje de estructuras metálicas en hormigón
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Extremadamente flexible de usar gracias a las tres profundidades de anclaje (tamaño 6-14)
- El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después de la instalación, por ejemplo para alinear barandas o placas de anclaje (consulte la guía de montaje)
- Cargas muy altas
- Separación y distancia entre bordes mínima gracias al muy reducido efecto de la expansión
- Montaje muy rápido y sencillo y carga inmediata
Aprobación Técnica Europea ETA-16/0043 para puntos de fijación, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado:
- Efectos estáticos y cuasiestáticos (∅6 - ∅14)
- Efecto sísmico, categoría de rendimiento C1 (∅6 - ∅14) y C2 (∅8 - ∅14)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Evaluación técnica europea ETA-16/0128 para anclajes en un sistema no estructural redundante:
- Hormigón agrietado y sin agrietar, (∅5 y ∅6)
- Techos huecos de hormigón pretensado C30/37 - C50/60, (∅6)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
DIBt Aprobación técnica nacional/homologación de tipo general Z-21.8-2090 para anclaje temporal en hormigón (∅10 - ∅14, cabeza hexagonal tipo S)
- En hormigón reforzado y no reforzado y fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
- Accesorio en hormigón fresco
- Anclajes en un sistema redundante no estructural
Homologación técnica nacional de DIBt / homologación de tipo general Z-21.1-2075 como anclaje de tornillo de unión para anclaje en hormigón (∅10, cabeza hexagonal tipo S)
- Usar junto con mortero de inyección WIT-BS como anclaje de tornillo de unión WIT-BS
- En hormigón reforzado y no reforzado y fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
Capacidad de tracción en techos huecos de hormigón, (∅6 - ∅10) - informe de expertos n.º 21641 - 2016
Clase de resistencia al fuego cuando se expone al fuego de acuerdo con la curva tiempo-temperatura uniforme en mampostería (Mz, KSL, KS) y hormigón armado, (∅6) - informe de expertos n.º 2101/173/18 - 2018
A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado.
Punto de fijación con homologación (∅6 - ∅14):
En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón agrietado y no agrietado)
Anclajes en un sistema no estructural redundante con aprobación:
- En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado) (∅6)
- En techos huecos de hormigón pretensado C30/37 - C50/60, (∅6)
Adecuado para fijar cargas medias y pesadas en hormigón:
- Fijación de, por ejemplo, estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, estribos, soportes, bandejas de cables, tuberías, barandillas, equipo de construcción, etc. en instalación in situ
- Fijación para zonas sísmicas
- Fijación con exposición al fuego
La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas
La fijación temporal del equipo de construcción puede llevarse a cabo en interiores y exteriores
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!