Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal W-BS 2/A4 tipo P
Altas cargas de trabajo y montaje sencillo. La nueva generación de tornillos para hormigón en acero inoxidable A4. Ideal para fijar rieles de montaje, materiales en panel o paneles de protección contra incendios en hormigón
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Versiones
- La nueva geometría de rosca garantiza un atornillado sin dificultades en el hormigón y, por consiguiente, una mayor eficiencia
- El tipo de fijación más rápido para cargas medias
- Tres profundidades de anclaje efectivas para una gran versatilidad de uso
- Las fijaciones pueden someterse a un máximo de dos rectificaciones posteriores, por ejemplo, para alinear placas de montaje (deben seguirse las instrucciones de montaje)
- Separación y distancia entre bordes mínima gracias al muy reducido efecto de la expansión
Aprobación Técnica Europea ETA-22/0123 para puntos de fijación, opción 1, hormigón agrietado y no agrietado:
- Efectos estáticos y cuasiestáticos (∅6)
- Efecto sísmico, categoría de rendimiento C1 (∅6)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Al llevar a cabo la instalación con un destornillador de impacto tangencial, se debe tener en cuenta el par nominal máximo recomendado. Cuando se utiliza en exteriores, el orificio de perforación se puede sellar con un mortero de inyección WIT-BS.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4268742.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/419445680.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162589.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162588.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162587.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162586.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162592.jpg)
Punto de fijación con homologación (∅6):
En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón agrietado y no agrietado)
Cabeza alomada con una atractiva geometría de cabeza, ideal para sujetar cargas medias en hormigón:
- Sujeción de, por ejemplo, guías de montaje, paneles, chapas, paneles de protección contra incendios, pasamanos, perfiles de metal, abrazaderas, subestructuras de madera, etc. en instalación in situ
- Montaje apto para zonas de alta actividad sísmica
- Montaje en zonas expuestas al fuego
El W-BS 2/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en condiciones ambientales secas en interiores, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!