Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tornillo para hormigón de doble rosca, LARGO W-BS/S
Ideal para el montaje económico de abrazaderas para tubos, casquillos distanciadores, rieles (rosca de conexión M8 x 16), materiales de aislamiento gruesos en hormigón, acero cincado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Versiones
- Muy flexible gracias a tres profundidades de anclaje
- Versiones extralargas para dispositivos con importantes grosores, por ejemplo, para poder fijar a través de materiales de aislamiento
- Con rosca de conexión métrica para el montaje directo de, por ejemplo, abrazaderas para tubos de ventilación
- Altas cargas
- Holgura axial y de bordes más pequeña gracias al efecto de expansión extremadamente bajo
- Montaje muy rápido y sencillo, especialmente por encima de la cabeza y carga inmediata
- La fijación se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (consulte la guía de montaje)
Aprobación Técnica Europea ETA-16/0043 para puntos de fijación, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado:
- Efectos estáticos y cuasiestáticos (∅6)
- Efecto sísmico, categoría de rendimiento C1 (∅6, solo carga de tensión)
- Resistencia al fuego R30, R60, R90, R120
Evaluación técnica europea ETA-16/0128 para anclajes en un sistema no estructural redundante:
- Hormigón fisurado y no fisurado, (∅6)
- Techos huecos de hormigón pretensado C30/37 - C50/60, (∅6)
- Resistencia al fuego R30, R60, R90, R120
Clase de resistencia al fuego cuando se expone al fuego de acuerdo con la curva tiempo-temperatura uniforme en mampostería (Mz, KSL, KS) - informe de expertos n.º 2101/173/18 - 2018
Al llevar a cabo la instalación con un destornillador de impacto tangencial, se debe tener en cuenta el par nominal máximo recomendado. Se debe respetar el par de instalación máximo especificado al montar las piezas anexas.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4360472.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/611268291.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37435254.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162590.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162589.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162588.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162587.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162586.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162592.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662258.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662259.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662261.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662262.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662263.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662264.jpg)
Punto de fijación con homologación (∅6):
En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)
Anclajes en un sistema no estructural redundante con aprobación:
- En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, (∅6))
- En techos huecos de hormigón pretensado C30/37 - C50/60, (∅6)
Con rosca de conexión métrica en versión extralarga. Solución de montaje eficaz para numerosas aplicaciones de fontanería y HVAC bajo techos aislados, donde los tubos tienen que instalarse en varios niveles, o para piezas de fijación que tengan que ser extraíbles
Idóneo para fijar cargas medias en hormigón:
- Fijación de abrazaderas para tubos, guías de montaje, abrazaderas, perfiles de metal, subestructuras en techos, etc. a través de material aislante
- Fijación para zonas sísmicas
- Fijación con exposición al fuego
La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!