Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
11 artículo(s) con 71 versiones encontrado(s)
Para el montaje de ventanas en hormigón y mampostería de piedra maciza. Con cabeza cilíndrica pequeña. Acero cincado, con revestimiento azul, impronta AW30.
Para el montaje de ventanas en hormigón y mampostería de piedra maciza. Gracias a su cabeza plana de gran tamaño, se asienta bien en el marco y se puede cubrir de forma óptima con tapas de protección. Acero cincado, pasivado azul, impronta AW30.
Para el montaje de ventanas en hormigón y mampostería de piedra maciza. Con cabeza avellanada con ranuras de fresado para un fácil hundimiento en perfiles de madera y plástico. Acero cincado, con revestimiento azul, impronta AW30.
This innovative form of window installation combines performance with ease of installation
Tornillo distanciador de montaje ideal para montaje de ventanas y puertas en hormigón celular, hormigón y ladrillos macizos y perforados. Geometría de rosca optimizada y revestimiento especial
Para el montaje de ventanas en hormigón y mampostería de piedra maciza. Cabeza cilíndrica particularmente pequeña para la inserción de tornillos con rebajos de ventana estrechos. Acero cincado, con revestimiento azul, impronta AW25.
La solución universal para fijar ventanas en hormigón, ladrillo perforado y macizo, y madera
Montaje económico de ventanas en hormigón y mampostería de piedra sólida con grandes requisitos de carga. Ø 11,5mm, con cabeza cilíndrica, acero cincado, pasivado azul, impronta AW40
Para la instalación de ventanas y puertas, especialmente en hormigón celular
Para el montaje de ventanas en hormigón y mampostería de piedra maciza. De acero inoxidable A2. Ideal para marcos de madera con tratamiento térmico. Con cabeza cilíndrica pequeña, impronta AW30
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Taco multiusos de plástico Zebra Shark® sin collarín
Taco blanco multiusos de plástico con valona ZEBRA Shark
Taco multiusos de plástico SHARK® Pro
Mortero de inyección Viniléster WIT-VM 250
Tornillo separador de montaje AMO® III Tornillo de cabeza cilíndrica 7.5 tipo 2, 8,0 mm
Tornillo AMO ® III 7,5 tipo 3 para marco de ventana cabeza semicircular
Mortero de inyección Especial para hormigón WIT-VIZ
Tornillo distanciador de montaje AMO®-Y ∅ 7,5 mm