Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Cilíndrico para escobas con soporte de mango metálico
Mango excepcionalmente robusto y ergonómico con punta redondeada
Palo telescópico de aluminio con mango para una limpieza fácil y profunda de suelos
Mango ergonómico con ajuste de altura 1575–2780 mm
Extremely robust handle with rounded tip
Robust, chemical-resistant, ergonomic stainless steel handle
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta