Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Terminal de horquilla para conectores de engarzado termorretráctiles
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Funda termorretráctil semitransparente
Control visual directo de la conexión
Proceso de retracción un 40 % más rápido
Ahorra tiempo
Baja temperatura de retracción de +300 °C
Bajo riesgo de daños en el conector y en el aislante del cable
Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.
Conexiones a prueba de polvo y de humedad. Resistencia entre buena y excepcional a la gasolina, ácido de batería, diésel, aceite para motor, anticongelante, líquido de frenos, solución salina al 5 % y al alcohol isopropílico.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!