Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Índice de retracción 2:1 sin adhesivo interno
Tubo termorretráctil sin revestimiento adhesivo interno
Tasa de retracción 6:1 para una amplia gama de usos
Para sellar los extremos de hilos, cables y tuberías contra la humedad durante el almacenamiento y el transporte
Bolsa de resina para colada con resina para colada de tipo WÜ de hasta 10 kV
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Puntera para aislado de cable con cuello de plástico De conformidad con la norma DIN 46228, Parte 4
Manguera termorretráctil de pared fina
Bridas KBL 2, negras Con lengüeta de plástico