Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
39 artículo(s) con 60 versiones encontrado(s)
Para bombonas de refrigerante reutilizables R1234YF de 5,6 kg
Para bombonas de refrigerante reutilizables R134a de 12 kg
Con rosca exterior SAE
Para vehículos con refrigerante R134a
Mediciones de presión y fugas
Para vehículos con refrigerante R1234YF
Para el compartimento del motor
Para el llenado de aditivo tapafugas, n.º art. 0892764776, en sistemas de aire acondicionado de vehículos R1234yf
Con rosca interior hexagonal M14 x 1.5
Para un almacenamiento y transporte seguros de bombonas de gas de acero de 10 kg
Para añadir aditivo de detección de fugas (n.º art. 0892764010) por el lado de baja presión
Este racor de acoplamiento rápido recto para refrigerantes R134a y R1234yf facilita el acceso a conexiones de mantenimiento (tanto de alta como de baja presión) de difícil acceso como consecuencia de la existencia de cubiertas de plástico.
Adaptador roscado recto con rosca interna SAE de 1/4 y conexión de mantenimiento, de alta y baja presión
Válvula de repuesto para conexiones de servicio de sistemas de aire acondicionado R134a de vehículos
Una manera muy sencilla de medir la presión y localizar fugas en sistemas de aire acondicionado de vehículos
Suitable for battery testers and air-conditioning service units COOLIUS A10, A30, A50, Y10, Y50 and Y50A
Para sistemas de aire acondicionado R134A
Para lámpara detectora de fugas UV de 12 V/100 W
Para conductos de aluminio de sistemas de aire acondicionado de vehículos
El adaptador le permite adaptar el puente manómetro R-134a a las conexiones de acoplamiento de servicio de liberación rápida HFO-1234YF
Para limpiar sistemas de aire acondicionado con nitrógeno
Para unidades de mantenimiento de aire acondicionado
Adaptador de rosca para llenado de todos los líquidos de aire acondicionado
Para el dispositivo protector para reciclaje
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Bombilla para intermitentes y luces de freno
Bombilla halógena
Adhesivo de atención al cliente