Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taladro/atornillador con batería BS 12-A
Taladro/atornillador con batería de iones de litio de 12 V muy compacto y potente. Ideal para todo tipo de trabajos ligeros de taladrado y atornillado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Trabajo cómodo y sin esfuerzo, incluso por encima de la altura de la cabeza y en espacios reducidos
Forma compacta, ligera y ergonómica
Packs de baterías Li-Ion
Mayor tiempo de funcionamiento por carga de batería. El práctico indicador de carga de la batería muestra cuánta energía queda en todo momento.
Adecuado para tareas de atornillado y taladrado
El taladro atornillador a batería es apto tanto para atornillar como para taladrar gracias a su unidad de engranaje de 2 velocidades y portabrocas.
Protección contra sobrecarga
Evita los daños por sobrecarga en el motor y la batería.
El área de trabajo está siempre bien iluminada
Bombilla LED
Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!