Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taco metálico multiusos W-MG
Taco con rosca interior para fijaciones secundarias en superficies porosas, p. ej., piedra pómez, hormigón celular u hormigón ligero. Acero cincado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Se puede utilizar en varias superficies: Hormigón celular PB2/PB4, tejas perforadas, piedra pómez, hormigón ligero
- El taco se golpea hasta que quede a ras en hormigón celular, PB2
- Montaje sencillo
- Para su uso en instalaciones cuya ubicación ya se haya seleccionado
- El taco metálico W-MG 8, al usarse junto con el tornillo de doble rosca M8, cumple los requisitos de las directrices técnicas alemanas para instalaciones de gas (TRGI). El punto 3.3.7.2 de estas directrices establece los requisitos para la instalación de los tubos interiores: "Las fijaciones de los tubos deben ser ignífugos. Las piezas de soporte de las fijaciones de los tubos deben estar hechas de materiales no inflamables".
- Se pueden utilizar tornillos para madera y aglomerado
- Resistencia al fuego/ignifugidad: F30, F60, F90 y F120 (soporte: Ladrillo perforado verticalmente, VPB ≥ 12, ladrillo silicocalcáreo perforado, HSLB ≥ 12, hormigón celular, clase de resistencia ≥ 4), exposición al fuego según DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura uniforme)
- Fijación de sistemas de tubos, incluso en la zona del techo (no aprobado)
- Fijación de tubos de gas
- Fijación de tubos de agua y abrazaderas para tubos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!