Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taco con rosca interior W-VIZ-IG/S
Para el sistema de inyección W-VIZ-IG/S (hormigón). Acero galvanizado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Se pueden utilizar tornillos y varillas roscadas estándar (consulte la norma ETA-04/0095 para conocer los requisitos)
- Se puede instalar a ras con la superficie: las piezas fijadas se pueden retirar y volver a montar fácilmente en cualquier momento
- El taco de inyección es adecuado para hormigón fisurado (zona de tensión) y hormigón no fisurado (zona de compresión)
- El mortero de inyección proporciona el mejor sellado posible para los orificios una vez que se ha secado
- Los taladros se pueden efectuar mediante un proceso con taladro de impacto (W-VIZ-IG M6 a M20), brocas de extracción (W-VIZ-IG M8 a M20, solamente hormigón seco) y un taladro con broca de diamante (W-VIZ-IG M8 a M20)
- La fijación con una presión de expansión baja permite una distancia axial y en los bordes reducida
- La geometría del taco con rosca interior garantiza unas características fiables de expansión posterior
- Limpieza mecánica de los taladros: fácil de manejar, excelente limpieza de los taladros, alta capacidad de carga
- Taco de acero galvanizado expansible de par y fuerza controlados y en los tamaños M6, M8, M10, M12, M16 y M20
Adecuado para mortero de inyección: WIT-VM 100, WIT-Express
Limpie el orificio: 2 x barrido por aire, 2 x barrido mecánico, 2 x barrido por aire
A partir del W-VIZ-IG M16, limpie el orificio con aire comprimido (mín. 6 bares, sin aceite) con las boquillas de aire comprimido correspondientes
Con la Aprobación Técnica Europea, el taco se puede usar en hormigón estándar reforzado o no reforzado de una clase de resistencia mínima C20/25 y máxima C50/60 de acuerdo con EN 206: 2000-12
Anclaje con Aprobación Técnica Europea en hormigón fisurado (zona de tensión) y hormigón no fisurado (zona de compresión)
Efecto estático (por ejemplo, taras, instalaciones, materiales almacenados) o cuasiestático (por ejemplo, barandas)
Tamaño de anclaje M6 a M20: instalación en hormigón seco o húmedo
Tamaño de anclaje M10 a M20: instalación en taladros llenos de agua
Para su uso en hormigón La solución W-VIZ-IG/S (acero galvanizado) se puede utilizar en zonas interiores secas Apto para la fijación de estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, rieles, estructuras de madera, vigas, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!