Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taco universal de plástico W-UR 6 SymCon®
El primer taco de plástico de la serie 6 con aprobación de ETA para fijación múltiple en hormigón. Con tornillo de cabeza avellanada premontado de acero cincado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Versiones
Características fiables de expansión posterior
Gracias a la geometría del tornillo para taco SymCon
Mayor introducción de carga
El apriete del tornillo SymCon se traduce en una compresión óptima del plástico del cuerpo del taco (sin apenas rebaje)
Transferencia mejorada de la carga
Distribución continua y uniforme de la carga en toda el área de expansión
Baja carga de trabajo para el montaje
Cuerpo del taco premontado y tornillo especial
El tope de impacto impide la expansión prematura del taco durante la instalación
Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el soporte
El cuerpo del taco está fabricado en poliamida de alta calidad
W-UR 6 SymCon y W-UR F 6 SymCon (acero galvanizado): Aprobación técnica europea ETA-12/0309.
El taco cuenta con la Aprobación Técnica Europea para su uso en fijaciones múltiples de sistemas sin soporte de carga (p. ej., techos suspendidos, etc.).
- Base de anclaje con aprobación: Hormigón estándar ≥ C12/15
- Bases de anclaje sin aprobación: Ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, bloques huecos de hormigón ligero y ladrillos y bloques macizos de hormigón ligero
- Temperaturas de instalación: Temperatura de la base de anclaje:≥ –20 °C, temperatura del cuerpo del taco:≥ 0 °C
Los restos deben retirarse del orificio perforado.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/5854515.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/5854518.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41272.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41279.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/137433.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/137434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/137437.jpg)
Apto para fijar subestructuras en techos (de madera o acero), listones de madera, carriles metálicos, techos en suspensión, escuadras, perfiles, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!