Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
22 artículo(s) con 108 versiones encontrado(s)
Taco con tornillo con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con tornillo con cabeza avellanada de acero cincado
Taco con tornillo con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con perno hexagonal y arandela a presión de acero cincado
Con tornillo con cabeza avellanada, acero cincado. Homologado para cargas elevadas en hormigón (fijación única), hormigón celular y mampostería
El primer taco de plástico de la serie 6 con aprobación de ETA para fijación múltiple en hormigón. Con tornillo de cabeza avellanada premontado de acero cincado
Con tornillo hexagonal, acero cincado. Homologado para cargas elevadas en hormigón (fijación única), hormigón celular y mampostería
Taco con tornillo con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con tornillo de cabeza avellanada de acero inoxidable A4
Taco de plástico homologado para cargas elevadas con tornillo especial de acero cincado con cabeza avellanada y rosca Symcon
Can be used outdoors or in wet rooms in conjunction with a stainless steel screw
Taco con tornillo con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con perno hexagonal y arandela a presión de acero inoxidable A4
Para montar ventanas en ladrillo perforado con cámaras pequeñas junto con el tornillo AMO Combi.
Taco de plástico con tornillo premontado cilíndrico de acero cincado y ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón.
Taco para marcos de plástico homologado para cargas elevadas con tornillo especial de acero cincado con cabeza hexagonal y rosca Symcon
Para su uso en ladrillo perforado con cámaras grandes y almas sólidas junto con el tornillo AMO Combi
Tacos para marcos de plástico con valona en tono natural. Sin aprobación
Taco de fachada universal para hormigón y mampostería, apto para la armella para andamios W-GS SymCon
El primer taco de plástico de la serie 6 con aprobación de ETA para fijación múltiple en hormigón. Con tornillo alomado ya montado de acero cincado
Taco de plástico con tornillo premontado cilíndrico de acero inox. A4 y ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón.
Con tornillo de cabeza avellanada, acero inoxidable A4. Homologado para cargas elevadas en hormigón (fijación única), hormigón celular y mampostería
Con tornillo hexagonal, acero inoxidable A4. Homologado para cargas elevadas en hormigón (fijación única), hormigón celular y mampostería
Taco con tornillo probado y aprobado para más de 90 tipos de piedra y en hormigón celular. También para montaje de ventanas (con aprobación para montaje en el derrame de la ventana) Con tornillo con cabeza avellanada de acero cincado.
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Taco multiusos de plástico Zebra Shark® sin collarín
Taco blanco multiusos de plástico con valona ZEBRA Shark
Taco multiusos de plástico SHARK® Pro
Mortero de inyección Viniléster WIT-VM 250
Tornillo separador de montaje AMO® III Tornillo de cabeza cilíndrica 7.5 tipo 2, 8,0 mm
Tornillo AMO ® III 7,5 tipo 3 para marco de ventana cabeza semicircular
Mortero de inyección Especial para hormigón WIT-VIZ
Tornillo distanciador de montaje AMO®-Y ∅ 7,5 mm