Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400
Taco de plástico con tornillo SHARK SHARK UR
Taco de plástico con tornillo SHARK SHARK UR - 1
Taco de plástico con tornillo SHARK SHARK UR - 2
Taco de plástico con tornillo SHARK SHARK UR - 3
Taco de plástico con tornillo SHARK SHARK UR - 4
Taco de plástico con tornillo SHARK SHARK UR - 5
Taco de plástico con tornillo SHARK SHARK UR - 6

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Taco de plástico con tornillo SHARK SHARK UR

Taco con tornillo con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con tornillo de cabeza avellanada de acero inoxidable A4

Leer la descripción del artículo

Disponible en 9 versiones

Ver disponibilidad en una sucursal de Würth
Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

  • Parte de la familia de productos SHARK ® UR, que ha sido probada en combinación con más de 100 materiales de construcción según la normativa ETA-08/0190.

  • Los tacos SHARK® UR 8 y 10 están probados y aprobados para un total de 105 materiales base diferentes. Además del hormigón y el hormigón aireado, la evaluación ETA más completa actualmente incluye numerosos tipos de ladrillos entre los que se incluyen ladrillos macizos y perforados, bloques huecos y macizos de silicato de calcio, ladrillos de hormigón macizos y perforados y bloques huecos de hormigón ligero

  • Gracias a la ingeniosa geometría del taco, los "dientes" se expanden en cuatro direcciones y se fijan en el material de soporte

  • Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el material de soporte

  • Cuerpo del taco de poliamida de alta calidad

  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas

  • Bloqueo antirrotación de gran potencia

  • Gran capacidad de carga gracias a la expansión en cuatro direcciones

  • Transmisión de carga mejorada mediante una transferencia de carga uniforme y continua en toda la zona de expansión

  • El tope de impacto impide la expansión prematura del taco durante la instalación

  • Menos trabajo de instalación, ya que el taco y el tornillo especial están premontados

  • Transmisión de carga mejorada en materiales de construcción huecos y sólidos
Prueba de rendimiento
  • Aprobación Técnica Europea ETA-08/0190

  • Informe de un experto sobre la resistencia al fuego en caso de exposición a este
Área de aplicación