Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taco de plástico con tornillo W-RD
Tacos para marcos de plástico con valona en tono natural. Sin aprobación
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Instalación pasante
- Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
- Bajo par de inserción del tornillo: ligera expansión del taco sin apenas movimiento del cuerpo
- Cierre roscado fuerte
- Se expande en cuatro direcciones: alta capacidad de carga
- Transferencia mejorada de la carga: Distribución continua y uniforme de la carga en toda el área de expansión
- El tope de impacto impide la expansión prematura del taco durante la instalación
- Anclaje mediante fricción y bloqueo positivo (ladrillo perforado) entre el cuerpo del taco y el soporte
- Cuerpo del taco de poliamida de alta calidad
- Sin halógenos ni silicio
- Térmicamente estable de -40 °C a +80 °C
Datos de rendimiento determinados en el laboratorio de pruebas de Würth
Información útil:
Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto).
Los restos deben retirarse del orificio perforado.
Longitud de tornillo = longitud de taco + 1 x diámetro del tornillo.
Utilice tornillos para madera o para aglomerado SIN una broca de rosca optimizada (sin punta roscada, contrarrosca, rosca de anillo, etc.)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41280.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41276.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101583.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101584.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41272.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41279.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101581.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101579.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101585.jpg)
Fijaciones secundarias: Hormigón y mampostería de ladrillo macizo y perforado
Taco de plástico con tornillo universal para cargas ligeras y medias
Las unidades W-RD pueden anclarse en los siguientes soportes Muros estándar de hormigón y mampostería (ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo perforado, bloques huecos de hormigón ligero y ladrillos y bloques macizos de hormigón ligero)
Temperaturas de instalación: Temperatura del soporte: ≥ -20 °C; temperatura del cuerpo del taco: ≥0 °C
Apto para fijación de armarios, barandillas de cortina, estantes de pared, armarios ligeros de pared, armarios montados en pared, espejos, marcos de cuadros, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, lavabos, vigas de madera, listones de madera, rieles metálicos, soportes angulares, perfiles, señales, etc.
Para fijar componentes junto con un tornillo para madera o tablón de aglomerado sin punta de perforación optimizada (p. ej., tornillo autoperforante, contrarrosca, rosca de anillo, etc.)
Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!