Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taco de plástico con tornillo premontado de acero galvanizado SHARK® UR
Taco con tornillo con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con tornillo con cabeza avellanada de acero cincado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Parte de la familia de productos SHARK ® UR, que ha sido probada para más de 100 materiales de construcción según la normativa ETA-08/0190
- Esta versión SHARK ® UR se ha probado con 45 tipos de ladrillos diferentes, así como en hormigón y hormigón armado celular
- A partir de 2022 disponible en anclaje ∅ 8 y probado en 105 materiales de construcción
- Gracias a la ingeniosa geometría del taco, los "dientes" se extienden en cuatro direcciones y se fijan en el material de soporte
- Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el soporte
- Cuerpo del taco fabricado en poliamida de alta calidad
- Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
- Cierre roscado de gran fuerza
- Gran capacidad de carga gracias a la distribución en cuatro direcciones
- Transmisión de fuerza mejorada mediante una distribución de carga uniforme y continua en toda la zona de expansión
- El tope de impacto impide la expansión prematura del taco durante la instalación
- Menos trabajo de instalación, ya que el taco y el tornillo especial están premontados
- Transferencia de carga mejorada en materiales de construcción huecos y sólidos
- SHARK-UR (acero cincado, acero inoxidable): Aprobación Técnica Europea ETA-08/0190
- Informe de un experto sobre la resistencia al fuego en caso de exposición a este
- El taco cuenta con Aprobación Técnica Europea para fijación en sistemas no estructurales basados en un diseño redundante (p. ej., fachadas, techos suspendidos, etc.)
- SHARK UR y SHARK UR F pueden anclarse en los siguientes materiales de base: Muros de mampostería de hormigón normal (ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo perforado, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón) y hormigón celular
- Dos profundidades de fijación en materiales de construcción definidos
- Temperaturas de instalación: Color del material de base: ≥ -20° C
- Temperatura del cuerpo del taco: ≥ 0 °C
- El tornillo galvanizado se puede utilizar en exteriores o habitaciones húmedas (realizando la instalación cuidadosamente) si el área alrededor de la cabeza del tornillo está protegida de la humedad o la lluvia, de modo que la humedad no penetre el vástago del taco. Sellador de elasticidad permanente, como el número de artículo 0892075350; protección contra gravilla y protector para bajos, 500 ml
- Adecuado para la fijación de fachadas, techos y subestructuras de techo (hechas de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, soportes de metal, rieles metálicos, techos suspendidos, conductos de cables, escuadras de unión, perfiles, armarios montados en pared, estanterías, etc.
- Fijaciones donde se requiere una prueba de capacidad de carga con exposición al fuego
- Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)
- Cuando proceda al anclaje en ladrillos sólidos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos la realización de pruebas de tracción por las diferencias en la fabricación de ladrillos
- Se deben retirar los restos del orificio de taladrado, por ejemplo, con la bomba de soplado n.º de artículo 0903990001
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!