Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taco de plástico con tornillo premontado de acero cincado SHARK UR
Taco con tornillo con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con perno hexagonal y arandela a presión de acero cincado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Versiones
- Parte de la familia de productos SHARK ® UR, que ha sido probada para más de 100 materiales de construcción según la normativa ETA-08/0190
- Esta versión SHARK ® UR se ha probado con 45 tipos de ladrillos diferentes, así como en hormigón y hormigón armado celular
- A partir de 2022 disponible en anclaje ∅ 8 y probado en 105 materiales de construcción
- Gracias a la ingeniosa geometría del taco, los "dientes" se extienden en cuatro direcciones y se fijan en el material de soporte
- Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el soporte
- Cuerpo del taco fabricado en poliamida de alta calidad
- Colocación in situ
- Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
- Cierre roscado de gran fuerza
- Gran capacidad de carga gracias a la distribución en cuatro direcciones
- Transmisión de fuerza mejorada mediante una distribución de carga uniforme y continua en toda la zona de expansión
- El tope de impacto impide la expansión prematura del taco durante la colocación
- Menos trabajo de colocación, ya que el taco y el tornillo especial están premontados
- Transferencia de carga mejorada en materiales de construcción huecos y sólidos
- SHARK-UR 10 (acero cincado, acero inoxidable): Aprobación Técnica Europea ETA-08/0190
- Informe de un experto sobre la duración de la resistencia al fuego en caso de exposición a este
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943221.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943223.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943231.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943230.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943234.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943232.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943233.jpg)
- Perforación de bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)
- Cuando proceda al anclaje en ladrillos sólidos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos la realización de pruebas de tracción por las diferencias en la fabricación de ladrillos
- Se deben retirar los restos del orificio de taladrado, por ejemplo, con la bomba de soplado n.º de artículo 0903990001
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!