Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
2 artículo(s) con 9 versiones encontrado(s)
Para fijar materiales aislantes rígidos y autoportantes, como paneles de poliestireno y listones de plástico expandido, en hormigón y mampostería. Diseño con placa de 50 mm ∅ de diámetro
Para el montaje de materiales aislantes blandos y no autoportantes, como elementos de fibra mineral y lana de vidrio, en hormigón y mampostería. Diseño con placa de 90 mm ∅ de diámetro
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Taco multiusos de plástico Zebra Shark® sin collarín
Taco blanco multiusos de plástico con valona ZEBRA Shark
Taco multiusos de plástico SHARK® Pro
Mortero de inyección Viniléster WIT-VM 250
Tornillo separador de montaje AMO® III Tornillo de cabeza cilíndrica 7.5 tipo 2, 8,0 mm
Tornillo AMO ® III 7,5 tipo 3 para marco de ventana cabeza semicircular
Mortero de inyección Especial para hormigón WIT-VIZ
Tornillo distanciador de montaje AMO®-Y ∅ 7,5 mm