Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Para fijar lonas aislantes o láminas de plástico a marcos de madera con un tornillo para madera adecuado (p. ej., A® 4)
Para fijar materiales aislantes rígidos y autoportantes, como paneles de poliestireno y listones de plástico expandido, en hormigón y mampostería. Diseño con placa de 50 mm ∅ de diámetro
Para fijación en madera
Para el montaje de materiales aislantes blandos y no autoportantes, como elementos de fibra mineral y lana de vidrio, en hormigón y mampostería. Diseño con placa de 90 mm ∅ de diámetro
Taco multiusos de plástico Zebra Shark® sin collarín
Taco blanco multiusos de plástico con valona ZEBRA Shark
Taco multiusos de plástico SHARK® Pro
Tornillo separador de montaje AMO® III Tornillo de cabeza cilíndrica 7.5 tipo 2, 8,0 mm
Anclaje para altas cargas W-FAZ
Mortero de inyección Viniléster WIT-VM 250
Pistola de aplicación WIT
Varilla de anclaje W-VI-A Acero cincado