Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taco de plástico con tornillo W-RD Sin valona en color natural. Sin homologación
Can be used outdoors or in wet rooms in conjunction with a stainless steel screw
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Montaje en orificio pasante
- Bajo par de inserción del tornillo; ligera expansión del anclaje sin apenas movimiento del cuerpo del taco
- Cierre roscado fuerte
- Se expande en 4 direcciones, alta capacidad de carga
- Transferencia mejorada de la carga: Distribución continua y uniforme de la carga en toda el área de expansión
- El tope de martillo impide la expansión prematura del taco durante la instalación
- Taco fabricado en poliamida de alta calidad
- Sin halógenos ni silicona
- Térmicamente estable de -40 °C a +80 °C
Datos de rendimiento determinados en el laboratorio de pruebas de Würth
- Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)
- Los restos deben retirarse del orificio de perforación
- Longitud del tornillo = longitud del taco+ 1 tornillo Ø
- Utilice tornillos para madera o para aglomerado SIN una broca de rosca optimizada (p. ej., sin tornillo autoperforante, contrarrosca, rosca de anillo, etc.)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41280.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41276.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101583.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101584.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41272.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41279.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101581.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101579.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101585.jpg)
Fijaciones de nivel inferior
Mampostería de hormigón, ladrillo macizo o perforado.
Producto apto para fijación de armarios, barandillas de cortina, estantes de pared, armarios ligeros de pared, espejos, marcos de cuadros, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, lavabos, listones de madera, rieles metálicos, soportes angulares, perfiles, señales.
Bases de anclaje
Hormigón estándar, muros de mampostería (ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo hueco, ladrillo silicocalcáreo hueco, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques sólidos de hormigón ligero)
Temperaturas de montaje
Temperatura en la base de anclaje: ≥-20 °C, temperatura del taco: ≥0 °C
Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!