Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taco clavo W-NA-M con varillas roscadas M8/M10
Ideal para elementos suspendidos con varillas roscadas M8 o M10 (rosca escalonada). Para hormigón, acero galvanizado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37123.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Versiones
Instalación rápida y sencilla
- Se necesita una perforación de menor envergadura gracias a la profundidad de inserción reducida de tan solo 25 mm
- Fácil inserción: basta con golpear; no es necesario aplicar par de apriete
- No se requieren brocas ni herramientas de colocación especiales
Instalación pasante
Compatible con varillas roscadas M8 y M10 gracias a su rosca escalonada
Posibilidad de holguras reducidas tanto axialmente como en los bordes
Taco expansible con control de par: se expande cuando se le aplica carga
- Fijación múltiple de sistemas sin soporte de carga en hormigón: Aprobación Técnica Europea ETA-11/0339
- Resistencia al fuego/ignifugidad: R30, R60, R90, R120 (base de anclaje: hormigón C20/25 a C50/60): Informe técnico TR 020 "Evaluación de anclajes para hormigón respecto a la resistencia al fuego" (incluido en ETA-11/0339)
Este taco de golpe ofrece las ventajas de un anclaje de perno al tiempo que es fácil de montar; basta con golpearlo en la pieza adherida para introducirlo en el orificio.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/3659991.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/3659990.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/3659989.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1337570.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278191.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278194.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278196.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278197.jpg)
Conexión múltiple de sistemas sin soporte de carga con homologación
- En hormigón fisurado y no fisurado
- Por ejemplo, en revestimientos de techos ligeros y techos en suspensión, en tubos, perchas de alambre etc.
- Para uso en hormigón estándar armado y no armado con una clase de resistencia mínima C12/15 y máxima C50/60 de conformidad con la norma EN 206-1:2000-12
Solo debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!