Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Taco con tornillo con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con tornillo con cabeza avellanada de acero cincado
Taco con tornillo con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con perno hexagonal y arandela a presión de acero cincado
Con tornillo con cabeza avellanada, acero cincado. Homologado para cargas elevadas en hormigón (fijación única), hormigón celular y mampostería
El primer taco de plástico de la serie 6 con aprobación de ETA para fijación múltiple en hormigón. Con tornillo de cabeza avellanada premontado de acero cincado
Tacos para andamios GR de 14 mm para fijar andamios independientes (deben utilizarse con la argolla GS 12)
Con tornillo hexagonal, acero cincado. Homologado para cargas elevadas en hormigón (fijación única), hormigón celular y mampostería
Taco con tornillo con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con tornillo de cabeza avellanada de acero inoxidable A4
Para acoplar andamios junto con tacos de plástico adecuados. Acero 4.8, cincado azul
Taco de plástico homologado para cargas elevadas con tornillo especial de acero cincado con cabeza avellanada y rosca Symcon
Taco multiusos de plástico Zebra Shark® sin collarín
Taco blanco multiusos de plástico con valona ZEBRA Shark
Taco multiusos de plástico SHARK® Pro
Tornillo separador de montaje AMO® III Tornillo de cabeza cilíndrica 7.5 tipo 2, 8,0 mm
Anclaje para altas cargas W-FAZ
Mortero de inyección Viniléster WIT-VM 250
Pistola de aplicación WIT
Varilla de anclaje W-VI-A Acero cincado