Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taco de encastre W-ED/S
Taco de rosca interior con rosca métrica para anclaje en hormigón, de acero galvanizado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Versiones
- Profundidad del taladro reducida
- Elevadas capacidades de soporte de carga
- Comprobación del ajuste visual y protección de la mano durante la instalación con la herramienta de marcado/expansión
- La herramienta mecánica de colocación facilita y agiliza la instalación
- Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
- La pieza fijada se puede retirar fácilmente en cualquier momento
- La pieza fijada se puede anclar con un tornillo de fijación o una varilla roscada
- No requiere par de instalación
- La punta de tope junto con la herramienta de separación acoplable facilita y agiliza la instalación. Los orificios de perforación compatibles hacen que la instalación sea aún más segura.
ETA-02/0044 para conexiones individuales, opción 7, hormigón no fisurado
ETA-05/0120 para conexiones múltiples de sistemas sin soporte de carga, hormigón fisurado y no fisurado, M6-M16
Resistencia al fuego: F30, F60, F90 y F120; exposición al fuego según DIN 4102-2:1977-09 (curva tiempo-temperatura uniforme)
Resistencia al fuego: R30, R60, R90 y R120; TR020 (incluido en la ETA-05/0120)
Taco de encastre W-ED/A4, véase [13.2]
Taco de encastre W-ED, M12 (para coronas perforadoras), y W-ED, DW15, véase [13.3]
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14998108.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14998112.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14998113.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14998116.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936877.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143360.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143359.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143361.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143362.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143363.jpg)
Conexión individual: hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón no fisurado)
Conexiones múltiples: anclaje de sistemas sin soporte de carga (M6-M16, hormigón fisurado y no fisurado)
- P. ej., varillas roscadas, estructuras metálicas, perfiles de metal, rejillas, conductos de cables, tuberías, rieles de montaje, etc.
Se puede utilizar en hormigón Solo debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!