Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taco de encastre W-ED/S-BND
Taco de rosca interior con valona y rosca métrica para un anclaje económico en hormigón, de acero cincado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37123.jpg)
Versiones
- Profundidad de taladro reducida
- Elevadas capacidades de soporte de carga
- Comprobación del ajuste visual y protección de la mano durante la instalación con la herramienta de marcado/separación
- La herramienta mecánica de colocación facilita y agiliza la instalación
- Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
- La pieza fijada se puede retirar fácilmente en cualquier momento
- La solución W-ED/S tiene una valona que permite instalar el taco a ras la superficie y evitar que penetre más en el orificio (instalación más segura)
- La pieza fijada se puede anclar con un tornillo de fijación o una varilla roscada
- No requiere par de instalación
ETA-02/0044 para conexiones individuales, opción 7, hormigón no fisurado
ETA-05/0120 para conexiones múltiples de sistemas sin carga, hormigón fisurado y no fisurado
Resistencia al fuego/ignifugidad: F30, F60, F90 y F120; exposición al fuego según DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura uniforme)
Resistencia al fuego/ignifugidad: R30, R60, R90 y R120; TR020 (incluido en la ETA-05/0120)
Taco de encastre W-ED/A4, véase [13.2]
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936877.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143360.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143359.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143361.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143362.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143363.jpg)
Conexión individual: Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón no fisurado)
Conexiones múltiples: Anclaje de sistemas sin carga (hormigón fisurado y no fisurado)
Apto para la fijación de varillas roscadas, estructuras metálicas, perfiles de metal, rejillas, conductos de cables, tuberías, rieles de montaje, etc.
Se puede utilizar en hormigón Las soluciones W-ED/S, W-ED/S-BND y W-ED M5 únicamente deben usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!