Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
7 artículo(s) con 15 versiones encontrado(s)
Instalación rápida y sencilla: colocar, amartillar y listo. Ideal para el montaje seguro de suspensiones de techo, perfiles en C y paneles. Para hormigón, con cabeza de clavo, cincado
Quick and easy installation: Position, hammer, done! Ideal for secure mounting of ceiling suspensions, C-profiles and panels. For concrete, with nail head, highly corrosion-resistant steel HCR
Ideal para elementos suspendidos con varillas roscadas M8 o M10 (rosca escalonada). Para hormigón, acero galvanizado
Muy fácil de instalar: colocar, amartillar y listo. Ideal para montar piezas que deben desmontarse de nuevo. Para hormigón, con rosca de conexión M6, arandela y tuerca, acero cincado
Instalación rápida y sencilla: colocar, amartillar y listo. Ideal para el montaje seguro de suspensiones de techo, perfiles en C y paneles. Para hormigón, con cabeza de clavo, acero inoxidable A4
Muy fácil de instalar: colocar, amartillar y listo. Ideal para montar piezas que deben desmontarse de nuevo. Para hormigón, con rosca de conexión M6, arandela y tuerca, acero inoxidable A4
Extremely easy to install: Position, hammer, done! Ideal for mounting parts that need to be dismounted again. For concrete, with connecting thread M6, washer and nut, high corrosion resistant steel HCR
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Taco multiusos de plástico Zebra Shark® sin collarín
Taco blanco multiusos de plástico con valona ZEBRA Shark
Taco multiusos de plástico SHARK® Pro
Mortero de inyección Viniléster WIT-VM 250
Tornillo separador de montaje AMO® III Tornillo de cabeza cilíndrica 7.5 tipo 2, 8,0 mm
Tornillo AMO ® III 7,5 tipo 3 para marco de ventana cabeza semicircular
Mortero de inyección Especial para hormigón WIT-VIZ
Tornillo distanciador de montaje AMO®-Y ∅ 7,5 mm