Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Incluye alicates combinados, tenazas de pico de loro, alicates de punta fina y alicates de corte reforzados
Water pump pliers from 125 mm to 560 mm, in accordance with DIN ISO 8976. For all applications involving piping and nuts. All pliers can be locked. Made in Germany!
Doble inmersión
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta