Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de varillas reversibles 13 piezas, con mango variable
Extensively equipped set and problem solver for hard-to-reach areas
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/103891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128900.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128901.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/131379.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49475.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49591.jpg)
Versiones
Manejo con una sola mano
No es necesario cambiar de varilla al cambiar el mango entre posición recta y modo de mango en T. Se puede utilizar a modo de destornillador convencional en la posición recta o a modo de mango en T en la posición de 90° gracias a su mango ajustable.
Mango de 2 componentes
- Para un trabajo cómodo y sin cansancio
- Soporte para varillas: acero inoxidable de alta resistencia con soporte de 1/4"
12 varillas reversibles de alta calidad
- Solo tiene que elegir la varilla correspondiente e introducirla en el mango.
- Sistema de codificación por colores de Würth para una identificación rápida
- Varilla hexagonal de 6,35 mm = 1/4"
- También es apta a modo de punta más larga para atornillador a batería
Contenido:
- Destornillador con función de mango en T
- 1 varilla de cada una de las siguientes: PH 1-4 mm plana, PH 2 - PH 3, PZ 1-5 mm plana, PZ 2-6 mm plana, PZ 3-7 mm plana
- 1 varilla con vaso hexagonal de 3 mm-vaso hexagonal de bola de 3 mm, vaso hexagonal de 4 mm-vaso hexagonal de bola de 4 mm, vaso hexagonal de 5 mm-vaso hexagonal de bola de 5 mm, vaso hexagonal de 6 mm-vaso hexagonal de bola de 6 mm
- 1 varilla de cada una de las siguientes: TX 10-TX 15, TX 20-TX 25, TX 30-TX 40
- Caja metálica (220 x 110 x 35 mm)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!