Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de llaves de vaso de 1/4 pulgada "Mini"
50 piezas. Sets de puntas muy cortas para llave de vaso, especialmente adecuadas para trabajar en espacios reducidos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23309712.jpg)
Versiones
- Superficie: zinc fosfatado
- Entrada: 1/4 pulgada, con ranura para bola de fijación
- Geometría: extracorta, 19,5 mm
Contiene 50 piezas:
10 x TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50, 8 x TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50, 6 x TX IPR 20/25/27/30/40/45, 10 x hex., métrico, 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10, 4 x hex., 7/32 pulg., 1/4 pulg., 5/16 pulg., 3/8 pulg., 7 x XZN 5/6/7/8/9/10/12, 3 x PH 1/2/3, 2 x plana 6/10
- Apto para uso manual en carracas DIN 3120
- Adecuado para bisagras de puerta, compartimentos de motor y cubiertas de correa dentada
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!