Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de llaves de carraca de doble anillo 32 piezas
Surtido de herramientas especiales para uso en espacios reducidos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Contenido: 32 piezas
- Llave doble de carraca, 1/4 pulgada – 10 mm, 200 mm
- Llave doble de carraca, 1/4 pulgada – 10 mm, 110 mm
- Adaptador 10 mm x 1/4 pulg.
- 4 puntas de 1/4 pulg., TX: TX 15, 20, 25, 27
- 2 puntas de 1/4 pulg., planas: 5,5 mm, 8,0 mm
- 3 puntas de 1/4 pulg., para impronta hexagonal: Tamaños 4, 5 y 6 mm
- 3 puntas de 1/4 pulg., PH: PH 1, 2 y 3
- 4 puntas de 10 mm, TX: TX 30, 40 y 45
- 3 puntas de 10 mm, multiestrella: M 5, 6, 8
- 2 puntas de 10 mm, para impronta hexagonal: Tamaño 7 y 8 mm
- 9 vasos, 1/4 pulgada: Tamaños 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!