Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de llaves de vaso de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgadas 77 piezas
Amplio surtido de TX con los perfiles más comunes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15008430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15008428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15008425.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15008429.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15008427.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15008426.jpg)
Versiones
- Salida: TX, TX con orificio, TX IP, TX IPR, TX Plus, TX externo
- Entrada: Vaso de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgadas con cuadradillo exterior
- Material: Acero al cromo vanadio, superficie: Zinc fosfatado
- Apto para uso manual en carracas DIN 3120
- TX IP: Cubierta de la carcasa de la correa de distribución, caja de cambios, motor en general, etc.
- TX IPR: Bombas enchufables de los sistemas de boquilla de inyección de bombas en línea, medidor de flujo de aire, unidad de control del inmovilizador EWS3, bombas de inyección, alternador, etc.
- TX Plus: Volantes, fijaciones de embrague, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!