Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave combinada de carraca, surtido
Consta de 8 llaves combinadas de carraca con un anillo de retención que evita que el racor roscado se resbale fuera de la herramienta.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53284.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Diseño: métrico
Salida: Lado del anillo POWERDRIV bihexagonal con anillo de retención, dentado fino, 72 dientes con palanca de inversión para rotación a derechas y a izquierdas y ángulo de rotación de 5°
Carraca muy resistente y fuerte para pares de apriete altos
Norma: par máx. de conformidad con DIN 899
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: Cuerpo cromado, acabado satinado mate, anillo niquelado bicromatado
Geometría: Ángulo de la mordaza 15°, ángulo de 15°, anillo niquelado mate
Nota: Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.
Afloje los pernos con el lado de la mordaza:
Apriete los pernos usando el mecanismo de carraca en el lado del anillo
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!