Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de extractores de pernos roscados 4 piezas
Para montar y extraer pernos roscados tanto con roscas como sin ellas en cuestión de segundos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Pernos que no estén dañados mediante soldadura en materiales auxiliares (tuercas, etc.) o utilizando alicates
Sin necesidad de fijación con tuercas
Permite agarrar firmemente pernos de a partir de 10 mm de largo
Una herramienta sin componentes de desgaste
Se suministra en una carcasa metálica pintada con clasificador de plástico
Contenido: 4 piezas
- 4 extractores de pernos roscados: 6, 8, 10 y 12 mm de diámetro
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!