Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de extractores de tornillos, largos 7 piezas
La solución para los tornillos de hexágono interior y TX dañados en un surtido compacto que reúne los tamaños más habituales. A menudo también se puede utilizar para cuadradillos similares.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Perfil en espiral cónica de alta precisión
Cuadradillo exterior de 3/8 pulgada hasta un tamaño de 10 mm
Cuadradillo exterior de 1/2 pulg. para 12 y 14 mm
Efecto de expansión limitado mediante collarín
Ideal para tornillos profundos
debido a su diseño más largo
Permite ahorrar mucho tiempo
ya que evita la necesidad de perforar y soldar
Fácil aflojamiento de vasos hexagonales redondos y tornillos TX
gracias al perfil en espiral cónica
<><> los orificios de 8–14 mm se agrandan en un milímetro. Seleccione un extractor adecuado, atorníllelo en el orificio perforado y, a continuación, extraiga el tornillo o el perno.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!